Acold Jas Hujan Rhino

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
MaterialPVC Rubber with Polyester Coating 0.35mm
Body width (cm)64
Max. Waist Width (cm)61
Thigh Width (cm)29

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Design Jas Hujan Menarik dengan scotlite depan Belakang
- Keamanan Berkendara dan bekerja karena Dilengkapi Scotlight yang melingkar di jaket yang akan Memberikan Efek Menyala ketika berkendara di Malam Hari
- Perlindungan Ganda Kombinasi Resleting & Kancing Memberikan perlindungan Optimal dari Kebocoran
- Full Protection Melindungi dari atas - bawah badan dari guyunan air hujan
- Anti Air air (waterproof 100%) Karakteristik bahan pvc Rubber yang tebal
- Full press HF / tanpa jahitan (anti bocor)
- Terdapat 2 Kantong dibawah jaket
- Sistem Celana Mastak Super, Celana Tidak Mudah Sobek Di Bagian Kedua Paha
- Unisex ( Raincoat Pria dan Wanita)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan