Shimizu Pump Booster Smart Inverter (Pompa Dorong)

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Input (kW)0.30-0.70
Maximum Air Temperature (°C)40
Maximum Capacity (L/minute)110
Maximum Suction (m)6.5
Maximum Total Head (m)53
Number Water Output Points6
Output Power (W)500
Push Pipe (inch)1 (25mm)
Suction Pipe (inch)1 (25mm)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pompa SIP-500 BIT merupakan pompa otomatis yang masuk dalam kategori Smart Inverter Booster Pump dan pompa booster ini mempunyai kelebihan karena bisa menghisap dengan Daya Hisap maksimal 5 Meter. Perangkat Inverter yang ada pada SIP-500 BIT ini akan mengatur penggunaan daya listrik berdasarkan berapa banyak kran air yang dibuka di rumah. Selain itu pompa ini memiliki keunggulan lain yaitu dapat menstabilkan tekanan air hingga 6 titik kran air secara bersamaan dengan catatan total head tidak melebihi jarak 27 Meter.

Dengan Stable Pressure 2,7 kgf/cm2 atau Head 27 Meter dapat menghasilkan kapasitas air 60 liter/menit.

Selain itu pompa ini juga dilengkapi dengan beberapa fitur lainnya yaitu :

* Tudung Pompa
Untuk menutupi motor pompa dari panas sinar matahari dan hujan secara langsung,

* Instalasi mudah
karena menggunakan System Flange to Flange sehingga ketika pompa perlu diperbaiki atau diservice maka tidak perlu memotong pipa melainkan cukup dengan melepaskan baut pada ‘Flange’ yang ada pada pipa hisap dan pipa dorong sehingga pompa bisa langsung dibawa.

* Dilengkapi dengan Kabel Listrik

* Dilengkapi dengan Small Tank

Motor Pompa SIP-500 BIT menggunakan Gulungan Motor 100% Kawat Tembaga dan dilengkapi dengan Thermal Protector yang berfungsi untuk mematikan arus listrik ketika motor overheat atau mengalami panas berlebih. Pompa SIP-500 BIT memiliki Head maksimal mencapai 53 Meter dan Kapasitas Air maksimal 110 liter/menit.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan