SMC End Lock Cylinder CDBM2

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Tube Inner Diameter (Φmm)20
Type of ActingDouble acting single rod
Cushioning(A) Air cushion
Lock Position(H) Head side
Manual Release Type(N) Non-lock type
Auto Switch Additional Symbol(-) With 2 pieces
Auto Switch TypeM9B
Built-in Magnet Availability(D) Built-in magnet
Cylinder Stroke (mm)250
Lead Wire (m)(L) 3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan