SMC JIS Standard Compact Hydraulic Cylinder CHDKD

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Tube Inner Diameter (Φmm)32
Auto Switch TypeM9B
Auto Switch Additional Symbol(-) With 2 pieces
Lead Wire (m)0.5
Built-in Magnet Availability(D) Built-in magnet
Stroke (mm)75
Port Thread Type(-) Rc
Rod end Screw(-) Female thread

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan