SMC Dual Stroke Cylinder Double Rod Standard Type CDG1

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
Tube Inner Diameter (Φmm)40
Type of ActingDouble motion, both rods
Cushioning(A) Air cushion
Port Thread Type(-) Rc
Stroke A (mm)75
Stroke B (mm)550

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan