SMC Compliant Air Cylinder Standard Type Double Acting Single Rod ISO Standard CD85

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Tube Inner Diameter (Φmm)25
Auto Switch Additional Symbol(-) With 2 pieces
Lead Wire (m)(-) 0.5
Cushioning(-) Rubber cushion (standard)
Mounting Bracket(-) none
Stroke adjustment range (mm)125
Bellows(-) No bellows

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan