SMC Air Cylinder Standard Type Single Acting Extrusion Retraction CDJ2D Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
Cylinder Stroke (mm)15
Tube Inner Diameter (Φmm)16
Type of Acting(S) Single-acting extrusion
Auto Switch Type(-) No auto switch
Auto Switch Mounting(B) Band mounting
Built-in Magnet Availability(D) Built-in magnet
Port Position on the Head Cover(-) 90° to axis
Rocking Bracket(-) No metal fittings
Rod End Bracket(-) No metal fittings

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan