SMC Air Cylinder Standard Type Double Acting Single Rod CG1FN Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
Cylinder Stroke (mm)350
Tube Inner Diameter (Φmm)80
Type of ActingDouble acting single rod
Built-in Magnet Availability(-) No magnet
Cushioning(N) Rubber cushion
Rod end Screw(-) Rod tip male screw
Port Thread Type(-) Rc
Rod End Bracket(-) No bracket

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan