SMC Air Cylinder Non-rotating Rod Type Double Acting Double Rod CDG1KW-Z Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Cylinder Stroke (mm)100
Tube Inner Diameter (Φmm)20
Type of ActingDouble acting double rod
Auto Switch TypeM9B
Auto Switch Additional Symbol(-) With 2 pieces
Lead Wire (m)(L) 3
Built-in Magnet Availability(D) Built-in magnet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan