SMC Air Cylinder Low Speed Cylinder CDJ2X Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp949.900
Spesifikasi
Cylinder Stroke (mm)60
Tube Inner Diameter (Φmm)10
Type of ActingDouble acting single rod
Auto Switch Type(-) No auto switch
Built-in Magnet Availability(D) Built-in magnet
Auto Switch Mounting(B) Band mounting
Port Position on the Head Cover(-) 90° to axis

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan