SMC Air Slide Table MXQ8-4 Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp9.199.900 - Rp9.999.900
Spesifikasi
Type of ActingDouble acting
Body Option(-) Standard type
Cylinder Inner Diameter (Φmm)8
Stroke (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Reduction of total height: 10%reduction (27mm: conventional 30mm)
- Product mass: 22%reduction (298g: conventional 380g)
- Tolerant exercise energy: 64%improvement (0.09J: Conventional 0.055J)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan