SMC Air Slide Table MXQ25-75 Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Suitable fluidAir
Tube Inner Diameter (Φmm)25
Type of ActingDouble acting
Lead Wire (m)3
Auto Switch Part No.A93
LubricationNot required (no refueling)
Adjuster OptionNo adjuster
Number Of Auto Switches2
Operating Piston Speed (mm/s)50 - 500
Operating Pressure Range (MPa)0.15 - 0.7
Stroke (mm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Reduction of total height: 10%reduction (27mm: conventional 30mm)
- Product mass: 22%reduction (298g: conventional 380g)
- Tolerant exercise energy: 64%improvement (0.09J: Conventional 0.055J)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan