SMC Air Slide Table MXQ25-100 Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp18.999.900 - Rp21.999.900
Spesifikasi
Suitable fluidAir
Tube Inner Diameter (Φmm)25
Type of ActingDouble acting
LubricationNot required (no refueling)
Operating Pressure Range (MPa)0.15 - 0.7
Operating Piston Speed (mm/s)50 - 500
Stroke (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Reduction of total height: 10%reduction (27mm: conventional 30mm)
- Product mass: 22%reduction (298g: conventional 380g)
- Tolerant exercise energy: 64%improvement (0.09J: Conventional 0.055J)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan