SMC Air Slide Table MXQ25L Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Tube Inner Diameter (Φmm)25
Type of ActingDouble acting
Auto Switch Type(-) No auto switch (built-in magnet)
Stroke (mm)20
Port Thread Type(-) Rc
Adjuster Option(AS) Forward end adjuster
Functional Option(-) Standard
Symmetric(L) Symmetric

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan