SMC Air Slide Table MXQ16L Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
Tube Inner Diameter (Φmm)16
Type of ActingDouble acting
Auto Switch Type(-) No auto switch (built-in magnet)
Stroke (mm)100
Port Thread Type(-) M5×0.8
Adjuster Option(C) Metal stoppers on both ends
Functional Option(-) Standard
Symmetric(L) Symmetric

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan