SMC Air Slide Table MXJ8-1 Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp5.999.900 - Rp8.999.900
Spesifikasi
Type of ActingDouble acting
Cylinder Inner Diameter (Φmm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- The high accuracy and high rigidity of the front and upper surface mounting surface are realized by integrating the front mounting part and the table.
- Run parallelity: 0.005mm
- Height: 10mm/width: 20mm/Length: 43mm (MXJ4)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan