SMC Air Filter AF40-04B Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Body Size40
Auto drain Specification(-) No auto drain
Case(2) Metal case
Flow DirectionLeft → right
Pipe Connection DiameterRc1/2
Set Pressure Unit(-) Product name plate, unit notation of case caution display: MPa
Drain Port(-) With drain cock
Filtration (µm)5
Type Of Thread(-) Rc
Type of Terminal Fitting(B) With bracket

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan