SMC Air Cylinder End Lock Type CG1DN Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Cylinder Stroke (mm)100
Tube Inner Diameter (Φmm)32
Type of ActingDouble acting single rod
Cushioning(N) Rubber cushion
Rod end Screw(-) Male screw
Port Thread Type(-) Rc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Head cover and tube integrated structure are shortened and reduced.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan