SMC Air Cylinder End Lock Type CG1BN2 Series (Aktuator Pneumatik)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp769.900
Spesifikasi
Tube Inner Diameter (Φmm)20
Type of ActingDouble acting single rod
Cushioning(N) Rubber cushion
Cylinder Stroke (mm)25
Port Thread Type(-) Rc
Rod end Screw(F) Female thread

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Head cover and tube integrated structure are shortened and lighter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan