Wipro Labor Saving Wrench

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Size (inch)1
Transmission Ratio1:60
Impact Sock Content Size20, 21, 38, 41
Working Torque (N m)1200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Include 4pcs Impact Sock (20, 21, 38, 41)
Feature
- Light weight & pratical
- Less energy due to the big variable ratio
- Handy tool drive friends
Use
Cars, Trucks & Big Trucks

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan