Wipro Inverter Welding Transformer 1 Phase MIG (Mesin Las Inverter)

Sebelum PPN:
Rp2.599.900 - Rp5.199.900
Spesifikasi
Phase1
Duty cycle0.6
Diameter of Rod (mm)3.2
External Dimension (cm)41x22x21.5
Rate Input Voltage (V/Hz)220/50
Diameter of Wire (mm)0.8-1.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait