Wipro Torsimeter Digital Mini

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Accuracy (%)CW/± 2, CCW/± 2
Capacity (N m)0.9-30
Length (mm)230
Min. Scale Value0.01
Range (Kg.m)0.09-3.05
Square Drive (inch)1/4
Troque (ft-lbs)0.66-22.12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait