Wipro Oil Drain Tool Oil Manual Pump High Flow (Alat Penguras Oli)

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
MaterialPump Body + Cover (Cast Aluminium), Gear Powder Metallurgy
Hose Length (m)1
Measuring (cm)103x33x21
Max. Viscosity500SSU(SAE30)
Inlet Tube (inchxm)1 1/4x1
BSP (inch)2 - 11TPI
Flow Rate (L/Stroke)1
Inlet/Outlet ThreadM32x1.5
Outer Diameter of Thread (mm)58.7
Outlet Tube (inchxmm)1 1/4x300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan