Wipro Penyangga Mesin

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Capacity (kg)500
Dimension A (mm)70
Dimension B (mm)220
Dimension C (mm)210
Dimension L1 (mm)1500
Dimension T1 (mm)320
Dimensions d (mm)242
Total Length (mm)1500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan