Wipro Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban)

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Power Supply3xAAA Batteries
Operating Temperature (°C)0 to 40
Accuracy0.005
DisplayLCD display with backlight
PrincipleElectrical resistance
Auto Power Off (minute)±5
Dimensions (mm)132x56x29
Electrode Length (mm)10
Electrode PinIntegrated
Measurement Range(Wood) 4-75%; (Paper) 4-90%; (Wall) 0.2-24%
Meter HousingABS Plastic
Resolution0.001

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan