DIAGER Diamond Drill Bit for Granit (Mata Bor Inti Diamond)

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Diameter (mm)16
Working Length (mm)92
Overall Length (mm)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait