Wipro Mesin Potong Pipa Otomatis

Sebelum PPN:
Rp29.999.900
Spesifikasi
Voltage (V/Hz)220/50
Cutting Thickness (mm)18415
Diameter of Circle Cutting (mm)> 150 - 600
Overal Dimension (mm)280x280x450
Cutting Speed (mm/minute)5 - 1150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan