Wipro 1/4 Socket Set Metric (Set Kunci Sok)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Point6
Plug Angle (inch)1/4 & 1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Set Contents:
- 13pcs 1/4inch Dr. 6pt. Sockets : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
- 8pcs 1/4inch Dr. Metric Deep Sockets : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
- 18pcs 1/2inch Dr. 6pt. Metric Sockets : 23, 24, 27, 30, 32mm
- 4pcs 1/2inch Dr. Metric Deep Sockets : 14, 15, 17, 19mm
- 2pcs 1/2inch Dr. Spark Plug Sockets : 16, 21mm
- 17pcs 1/4inch Dr. Bit Sockets :
Philips : PH1, Ph2
Slotted : 4, 5.5, 7mm
Pozi : PZ1, Pz2
Hex : 3, 4, 5, 6mm
Torx : T8, T10, T15, T20, T25, T30
- 15pcs 8mm Shank 30L Bits :
Philips : PH3, Ph4
Slotted : 8, 10, 12mm
Pozi : PZ3, PZ4
Hex : 8, 10, 12, 14mm
Torx : T40, T45, T50, T55
- 3pcs Hex Keys : 1.5, 2, 2.5mm
- 14pcs Accessories :
1/4inch, 1/2inch Dr. Quick Release Ratchet Handle
1/4inch Dr. Sliding T-bar
1/4inch, 1/2inch Dr. Universal Joint
1/4inch Dr. Extension Bar 2inch, 4inch
1/2inch Dr. Extension Bar 5inch, 10inch
3/8inch Fx1/2inch M 3-Way Adapter
1/4inch Dr. Flexible Extension Bar 6inch
1/4inch Dr. Spinner Handle
1/2inch Dr. Bit Adapter
Adaptor 1/4inch Hex x 1/4inch S

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait