Synology Flash Station 24 Bay (Server Penyimpanan Data)

Sebelum PPN:
Rp209.999.900 - Rp749.999.900
Spesifikasi
Drive Bays24
System Fan (mm)80x80 (4pcs)
AC Input Power Voltage (V)100 to 240
EnvironmentRoHS Compliant
Operating Temperature (°C)0 to 35
Power Frequency (Hz)50/60 (Single Phase)
Relative Humidity (%RH)5 to 95
Storage Temperature (°C)-20 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan