Constance Laboratory Freezer

Sebelum PPN:
Rp95.999.900
Spesifikasi
External Size LxWxH (mm)680x580x935
Capacity (L)100
Temperature Range (°C)-10 to 40
Temperature Accuracy (°C)0.1
Control SystemMicroprocessor Control, LED Display
Alarm BDF-40H100&BDF -40H45High or low temperature alarm, sensor failure alarm
External MaterialCold-rolled steel coated with anti-bacteria powder
Internal Material304 Stainless Steel
Package Size LxWxH (mm)770x705x1090
Power Comsuption (W)120
Power Supply AC (V/Hz)220±10%/50/60; 110/60
RefrigerantR290
Refrigerator TypeDirect Refrigerator

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan