Thermaltake TT Premium PCI-E 4.0 Extender

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
MaterialThermoplastic, PCB EM-888, Polyethylene(PE), Copper Alloy, Aluminium foil Mylar
Operating Temperature (°C)-20 to +80
ConnectorPCI Express X16 Male to PCI Express X16 Female
Rated Current (A)1
Cable Length (mm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A 200mm PCI-E 16X flexible extender offering graphic data transmission up to 16 Gbps, and supporting PCI Express 2.0, 3.0 and 4.0 applications.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan