Thermaltake Micro Chasis Versa Window

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
ColorBlack
MaterialSPCC
Case TypeMicro Case
Drive Bays Accessible Hidden (inch)2x2.5, 2x3.5
Expansion Slots4
Cooling System Rear Exhaust (mm)120x120x25 Fan (1000rpm, 16dBA)
Fan Support Front (mm)3x120, 2x140
Fan Support Rear (mm)1x120
Fan Support Top (mm)1x120, 1x140
I/O PortUSB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2, HD Audio x 1
Motherboards (inch)6.7x6.7 (Mini ITX), 9.6x9.6 (Micro ATX)
PSUStandard PS2 PSU (Optional)
PanelTransparent Window
Radiator Support Front (mm)1x240, 1x280
Radiator Support Rear (mm)1x120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
M-ATX micro case with an acrylic window and one preinstalled 120mm fan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan