Vintage Window Lamskar (Kunci Batang Jendela)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ColorSNS
Length (cm)10.6 (Setelah Ditarik), 8 (Awal)
Width (mm)15
Thickness (mm)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lamskar Tarik VINTAGE terbuat dari bahan Stainless Steel 201.
Kuat dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama.
Dilengkapi dengan packing blister

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait