Qlight Warning Light Bulb (Lampu Sinyal)

Sebelum PPN:
Rp479.900 - Rp659.900
Spesifikasi
Voltage (V)AC 220
Current (A)0.04
Bulb ConfigurationT16x35 15S
Bulb Part#5
Ambient Operating Temperature (°C)-20 to +50
Bulb Power (V/W)12/5
Protection RatingIP44

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Feature
- Protection rating : IP44
- Ambient operating temperature : -20°C to +50°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait