PRESI Minitech 250

Sebelum PPN:
Rp309.999.900 - Rp379.999.900
Spesifikasi
Diameter Of The Polishing Platen (mm)200 to 250
Rotation Speed in Increment of 1 rpm (rpm)20 to 700
Nominal Power S1 (W)750
Dimensions WxHxD (mm)920x330x735
Frequency (Hz)50-60
Maximum Current (A) 8
Nominal Power S3 (W)1100
Power Supply (V AC)230
Water Inlet (mm)12
Water Outlet (mm)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This unit include accesories below :
1. 560670
PVC Circle Holder
Ø200mm = 1 unit
2. 563500
Minimum Base
Plate Ø196mm = 2 unit
3. 678220
Almagtech Plate
Ø200mm = 2 Unit
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan