TTO Oil Seal Special Shaft DB Series (Sil Oli)

Sebelum PPN:
Rp77.900
Spesifikasi
Internal Diameter (mm)110
External Diameter (mm)140
Width (mm)22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan