Hidra Sprinkler Big Gun Sime Hidra Radius Tembak 35-40 Meter

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Firing Radius (m)18-31
Flush Discharge (L/m)110-310
Thread Size (inch)1.5
Nozzle Size (mm)10, 12 & 14
Water Pressure (bar)2-5
Flush Degree (°)25 - 360
Dimensions (cm)34x30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sime dilengkapi dengan pemecah semburan untuk mengubah bentuk semburan dengan mudah dan beberapa ukuran nozzle yang mudah untuk diganti-ganti.

Terbuat dari bahan almunium pada bagian atas dan tembaga pada bagian bawah dan menggunakan sambungan 1 1/2inch (female thread/ drat dalam) yang biasa digunakan pada sambungan pipa PVC.

Produk Sprinkler bigun diproduksi oleh Sime yang berasal dari Italy. Sprinkler ini juga dilengkapi dengan nozzle tambahan dibagian bawah untuk menjangkau daerah yang lebih dekat.
Kegunaan
Perkebunan hortikultura, sereal, umbi-umbian, tanaman polongan & pohon buah-buahan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait