Spesifikasi
| Thickness (mm) | 1.5 |
|---|---|
| Gasket Material | PTFE |
| Bag Reinforcement | SS Filter Bag Basket |
| Top Vent (inch) | 1/4 |
| Inlet/Outlet (inch) | 2 |
| Pressure (bar) | 7 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Housing Filter Bag 7x17inch
Housing Filter Bag 7x17inch adalah tabung untuk menempatkan filter bag ukuran 7x17inch yang terbuat dari stainless steel. Housing Bag Filter 7x17inch ini dirancang memiliki penutup untuk membuka dengan tangan dalam merubah atau mengganti filter bag. Penggunaan Filter Bag Housing 7x17inch diinstal sebagai pre-filter sebelum tangki penampungan air atau setelah tangki air baku untuk benar-benar menyaring kotoran di dalam air. Bag Filter Housing 7x17inch ini juga dapat menggantikan proses filterisasi seperti pasir atau mikro-filter. Bag Filter Housing Stainless Steel 7x17inch ini dapat diisi dengan berbagai jenis bahan bag filter untuk berbagai jenis cairan yang akan disaring. Stainless Steel Bag Filter Housing 7x17inch ini juga sudah dilengkapi dengan penjepit pada penutupnya untuk memastikan tidak adanya kebocoran pada proses filterisasi.
Housing Filter Bag 7x17inch adalah tabung untuk menempatkan filter bag ukuran 7x17inch yang terbuat dari stainless steel. Housing Bag Filter 7x17inch ini dirancang memiliki penutup untuk membuka dengan tangan dalam merubah atau mengganti filter bag. Penggunaan Filter Bag Housing 7x17inch diinstal sebagai pre-filter sebelum tangki penampungan air atau setelah tangki air baku untuk benar-benar menyaring kotoran di dalam air. Bag Filter Housing 7x17inch ini juga dapat menggantikan proses filterisasi seperti pasir atau mikro-filter. Bag Filter Housing Stainless Steel 7x17inch ini dapat diisi dengan berbagai jenis bahan bag filter untuk berbagai jenis cairan yang akan disaring. Stainless Steel Bag Filter Housing 7x17inch ini juga sudah dilengkapi dengan penjepit pada penutupnya untuk memastikan tidak adanya kebocoran pada proses filterisasi.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
