Spesifikasi
| Appearance | Solid Grain |
|---|---|
| Particle Size (mm) | 2-3 |
| Color | Light Green |
| Odor | Oderless |
| Hardness (mohs scale) | 3 |
| Cation Exchange Capacity (meq/100g) | 130 - 164 |
| Lost of Ignition (% w/w) | 13.66 |
| Melting Point (°C) | > 1000 |
| Moisture Content (% w/w2) | 10-15 |
| Solubility in Organis Solvent Average | Insoluble |
| Solubility in Water | Insoluble |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Maxorb
Maxorb adalah media filter berbahan aluminosilica yang telah diaktifasi untuk penyaringan depot air minum, air pdam dan air tanah. Maxorb dapat berfungsi sebagai media pengganti bagi karbon, manganese atau ferrolite. Maxorb mempunyai daya ikat yang sangat tinggi dengan cation exchange capacity 130-180 meq/100gram.
Keunggulan Maxorb
- Hanya memerlukan 1 jenis media, dan tidak perlu dicampur dengan media karbon atau manganese
- Mudah dibackwash dan tidak mudah jenuh
- Tidak mudah terkikis menjadi bubuk yang dapat menyumbat pipa
Maxorb adalah media filter berbahan aluminosilica yang telah diaktifasi untuk penyaringan depot air minum, air pdam dan air tanah. Maxorb dapat berfungsi sebagai media pengganti bagi karbon, manganese atau ferrolite. Maxorb mempunyai daya ikat yang sangat tinggi dengan cation exchange capacity 130-180 meq/100gram.
Keunggulan Maxorb
- Hanya memerlukan 1 jenis media, dan tidak perlu dicampur dengan media karbon atau manganese
- Mudah dibackwash dan tidak mudah jenuh
- Tidak mudah terkikis menjadi bubuk yang dapat menyumbat pipa
Feature
Mineral Content- Silicon Dioxide (SiO2) : 67.97%
- Alumunium Trioxide (Al2O3) : 14.59%
- Calcium Oxide (CaO) : 2.65%
- Iron Oxide (Fe2O3) : 1.59%
- Sodium Oxide (Na2O) : 0.26%
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
