Haycarb Activated Carbon

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Ash Conten (%)5 w/w (max)
Iodine Number (g/cc)min. 0.58
ASTM pH9-11
Abrasion Number98 (min)
Moisture Content (%)8 w/w (max)
Mesh Size8x30
Packing (kg/sack)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Karbon Aktif Haycarb
Karbon Aktif Haycarb didesain untuk menyaring dan menghilangkan bau, warna, rasa, klorine dan komponen organic yang terlarut dalam air. Karbon Aktif Haycarb Type AKO 8x30 ini berupa granular yang berasal dari batok kelapa yang memiliki partikel size dan strukturnya telah didesain secara khusus untuk menghasilkan penyerapan yang terbaik pada impurities dari aliran liquid dengan aliran resistance yang rendah dan penurunan tekanan.

Secara umum Karbon Aktif Haycarb ini digunakan untuk water filter, swimming pool, waste water treatment dan industri farmasi serta telah tersetifikasi NSF 42, yang berarti sudah di tes dan dinyatakan aman dan sesuai dengan spesifikasi yang ada. Karbon Aktif Haycarb AKO 8x30 ini memiliki keunggulan telah bersertifikat halal, bersertifikat ISO 14001 : 2004 dan berasal dari batok kelapa segar (bukan hasil daur ulang).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan