Calgon Activated Carbon
#Grup produk P108496097
Spesifikasi
| Material | Coalbased |
|---|---|
| Iodine Number (mg/g) | min. 850 |
| Moisture by Weight (%) | max. 2 |
| Effective Size (mm) | 0.8–1.0 |
| Uniformity Coefficient | 2.1 (max) |
| Abrasion Number | 75 (min) |
| Apparent Density (g/cc) | 0.58 |
| Non-Wettable (%) | <1 |
| Packing (kg/bag) | 25 |
| Water Extractables (%) | <1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Karbon Aktif Calgon Filtrasorb 100
Karbon Aktif Calgon Filtrasorb 100 dapat digunakan dalam berbagai aplikasi pengolahan air untuk menghilangkan bahan organik terlarut senyawa. Karbon Aktif Calgon F100 ini telah banyak digunakan di berbagai industri seperti pengolahan air minum, pemurnian air proses, dan pengolahan air limbah. Calgon Filtasorb 100 dapat menghilangkan rasa dan senyawa bau pada air, warna organik, organik total karbon (TOC), dan senyawa organik seperti TCE dan PCE. Activated Carbon Calgon F100 berasal dari batubara jenis bituminous yang diproduksi melalui proses yang dikenal sebagai reagglomeration untuk menghasilkan aktivitas tinggi, tahan lama dan mampu bertahan terhadap abrasi yang terkait dengan proses backwashing yang berulangkali, serta dapat direaktivasi untuk digunakan kembali. Karbon Aktif Calgon F100 ini juga dapat digunakan sebagai pengganti dari pasir maupun anthracite, karena dapat berfungsi ganda sebagai penyaring juga penyerap.
Karbon Aktif Calgon Filtrasorb 100 dapat digunakan dalam berbagai aplikasi pengolahan air untuk menghilangkan bahan organik terlarut senyawa. Karbon Aktif Calgon F100 ini telah banyak digunakan di berbagai industri seperti pengolahan air minum, pemurnian air proses, dan pengolahan air limbah. Calgon Filtasorb 100 dapat menghilangkan rasa dan senyawa bau pada air, warna organik, organik total karbon (TOC), dan senyawa organik seperti TCE dan PCE. Activated Carbon Calgon F100 berasal dari batubara jenis bituminous yang diproduksi melalui proses yang dikenal sebagai reagglomeration untuk menghasilkan aktivitas tinggi, tahan lama dan mampu bertahan terhadap abrasi yang terkait dengan proses backwashing yang berulangkali, serta dapat direaktivasi untuk digunakan kembali. Karbon Aktif Calgon F100 ini juga dapat digunakan sebagai pengganti dari pasir maupun anthracite, karena dapat berfungsi ganda sebagai penyaring juga penyerap.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
