Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp4.399.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Maximum Printing Resolution | 4.800 (Horizontal)*1 x 1.200 (Vertikal) dpi |
|---|---|
| Print Area Width | Hingga 203.2 mm (8inch), Tanpa Batas Tepi: Hingga 216 mm (8.5inch) |
| Appearance | USB 2.0 |
| Ink Sensor Out | Tipe Jumlah Titik |
| Operating Humidity (RH) | 10-90% (Tanpa Pengembunan) |
| Operating Temperature (°C) | 5-35 |
| Power (V/Hz) | AC 100-240 / 50/60 |
| Silent Mode | Avaliable |
| Storage Humidity (RH) | 5-95% (Tanpa Pengembunan) |
| Storage Temperature (°C) | 0-40 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Printer Nirkabel dengan Wadah Tinta Isi Ulang dan Pencetakan Biaya Rendah
Printer dengan wadah tinta isi ulang nirkabel terbaik yang memadukan fungsionalitas dan gaya. Printer 3-in-1 berperforma tinggi ini hadir dengan layar LCD cahaya latar 1,35” yang memudahkan pengoperasian perangkat.
- Print, Scan, Copy (Cetak, Pindai, Salin)
- Kecepatan Cetak (A4, ISO): hingga 11 / 6 ipm (hitam/warna)
- Wi-Fi, AirPrint, Mopria, Nirkabel Langsung
- Rekomendasi Volume Cetak per Bulan: 150 - 1.500 halaman
Printer dengan wadah tinta isi ulang nirkabel terbaik yang memadukan fungsionalitas dan gaya. Printer 3-in-1 berperforma tinggi ini hadir dengan layar LCD cahaya latar 1,35” yang memudahkan pengoperasian perangkat.
- Print, Scan, Copy (Cetak, Pindai, Salin)
- Kecepatan Cetak (A4, ISO): hingga 11 / 6 ipm (hitam/warna)
- Wi-Fi, AirPrint, Mopria, Nirkabel Langsung
- Rekomendasi Volume Cetak per Bulan: 150 - 1.500 halaman
Fitur
- Botol Tinta Berkapasitas BanyakDengan tinta botol berkapasitas banyak yang mampu mencetak hingga 7.600 halaman* (hitam) dan 8.100* halaman (berwarna), sempurna untuk pencetakan dalam jumlah banyak di kantor tanpa mencemaskan tentang biaya tinta! *Mode Ekonomis.
- Isi Ulang Tinta yang Mudah
Isi ulang tinta sekarang dibuat mudah. Setiap kepala botol tinta dirancang dengan unik agar hanya dapat dimasukkan ke dalam wadah tinta yang sesuai, sehingga menghilangkan potensi pencampuran yang tidak disengaja.
- Pemeliharaan Mudah
Kartrij pemeliharaan yang mudah diganti membuat perawatan tidak repot dan memperpanjang masa pakai printer, bahkan saat mencetak dalam jumlah yang sangat banyak.
- Petunjuk Terpandu Pada Panel LCD
Layar LCD intuitif 1,35” dengan instruksi terpandu memudahkan pengoperasian dan pengaturan perangkat tanpa harus mengacu ke panduan pengguna.
- Mobile & Cloud Printing
Mencetak dari smartphone, tablet, laptop dan Cloud dengan aplikasi gratis Canon Print Inkjet/SELPHY dan Canon Easy-Photo Print Editor.
- Ringkas, Pijakan yang Hemat Tempat
Pijakan printer yang ringkas memungkinkannya pas dan mudah ditempatkan di ruang sempit.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/7mP108495274-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
