Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp2.299.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Number of Nozzles | 1792 |
|---|---|
| Bottle Ink (Type / Color) | GI-71 (Tinta Pigmen / Hitam), (Tinta Dye / Cyan, Magenta, Kuning) |
| Cartridge Maintenance | MC-G04 |
| Maximum Printing Resolution | 4.800 (Horizontal)*1 x 1.200 (Vertikal) dpi |
| Print Speed Documents (ESAT / Simplex) | 11/6 ipm (Hitam/Warna) |
| Appearance | USB 2.0 |
| Duty Cycle (page/month) | Up to 3000 |
| Ink Sensor Out | Tipe Jumlah Titik |
| Operating Humidity (RH) | 10-90% (Tanpa Pengembunan) |
| Operating Temperature (°C) | 5-35 |
| Power (V/Hz) | AC 100-240 / 50/60 |
| Print Area Width | Hingga 203.2 mm (8inch), Tanpa Batas Tepi: Hingga 216 mm (8.5inch) |
| Print Head Settings | Manual |
| Print Speed Documents (FPOT Ready / Simplex) | 9/14 sec. (Hitam/Warna) |
| Print Speed Photo (4 x 6 inch) (PP-201 / Borderless) | 45 sec. |
| Silent Mode | Avaliable |
| Storage Humidity (RH) | 5-95% (Tanpa Pengembunan) |
| Storage Temperature (°C) | 0-40 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Printer dengan Wadah Tinta Isi Ulang dan Pencetakan Rendah Biaya
Printer berperforma tinggi ini memadukan pencetakan berbiaya rendah dengan pengoperasian dan pemeliharaan yang mudah.
- Print (Cetak)
- Kecepatan Cetak (A4, ISO): hingga 11 / 6 ipm (hitam/warna)
- USB 2.0
- Rekomendasi Volume Cetak per Bulan: 150 - 1.500 halaman
Printer berperforma tinggi ini memadukan pencetakan berbiaya rendah dengan pengoperasian dan pemeliharaan yang mudah.
- Print (Cetak)
- Kecepatan Cetak (A4, ISO): hingga 11 / 6 ipm (hitam/warna)
- USB 2.0
- Rekomendasi Volume Cetak per Bulan: 150 - 1.500 halaman
Fitur
- Botol Tinta Berkapasitas BanyakDengan tinta botol berkapasitas banyak yang mampu mencetak hingga 7.600 halaman* (hitam) dan 8.100* halaman (berwarna), sempurna untuk pencetakan dalam jumlah banyak di kantor tanpa mencemaskan tentang biaya tinta! *Mode Ekonomis.
- Isi Ulang Tinta yang Mudah
Isi ulang tinta sekarang dibuat mudah. Setiap kepala botol tinta dirancang dengan unik agar hanya dapat dimasukkan ke dalam wadah tinta yang sesuai, sehingga menghilangkan potensi pencampuran yang tidak disengaja.
- Pemeliharaan Mudah
Kartrij pemeliharaan yang mudah diganti membuat perawatan tidak repot dan memperpanjang masa pakai printer, bahkan saat mencetak dalam jumlah yang sangat banyak.
- Ringkas, Pijakan yang Hemat Tempat
Pijakan printer yang ringkas memungkinkannya pas dan mudah ditempatkan di ruang sempit.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/74P108495256-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
