MAXPOWER Insulated Maintenance Set

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp5.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Insulated tools set for electrician

Content Set:
- lnsulated Wrench 10inch (25Omm)
- lnsulated Combination Pliers 7inch (175mm)
- Insulated Diagonal Cutting Pliers 8inch
- Insulated Long Nose Pliers 8inch (2OOmm)
- Digital Voltage Tester 3.5 x 140 mm
- Digital Multimeter
- 7 Pcs Vde lnsulated
- Screwdriver Set
- Tool Bag 340x180x280

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan