MAXPOWER Dr Impact Socket 1/2inch (Mata Soket Impact Set)

Sebelum PPN:
Rp799.900
Spesifikasi
Socket Size (inch)1/2
Part NumberMAXMK011

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Content Set:

- Socket 1/2inch lmpact, 6Pt 8 mm
- Socket 1/2inch lmpact, 6Pt 9 mm
- Socket 1/2inch lmpact, 6Pt 10 mm
- Socket 1/2inch lmpact, 6Pt 11 mm
- Socket 1/2inch lmpact, 6Pt 12 mm
- Socket 1/2inch lmpact, 6Pt 13 mm
- Socket 1/2inch lmpact, 6Pt 14 mm
- Socket 1/2inch lmpact, 6Pt 15 mm
- Socket 1/2inch lmpact, 6Pt 16 mm
- Socket 1/2inch lmpact, 6Pt 17 mm
- Socket 1/2inch lmpact, 6Pt 18 mm
- Socket 1/2inch lmpact, 6Pt 19 mm
- Socket 1/2inch lmpact, 6Pt 21 mm
- Socket 1/2inch lmpact, 6Pt 22 mm
- Socket 1/2inch lmpact, 6Pt 23 mm
- Socket 1/2inch lmpact, 6Pt 24 mm
- Socket 1/2inch lmpact, 6Pt 27 mm
- Socket 1/2inch lmpact, 6Pt 30 mm
- Socket 1/2inch lmpact, 6Pt 32 mm
- Tool Box T-190 195x95x50mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait