EZREN Tool Kit Set with Box (Set Perkakas)

Sebelum PPN:
Rp449.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ezren EZ-4002 Tool Kit Set 131 in 1 Lengkap Toolkit Toolbox Kit Home

Inside the case:
• Water Pump Plier - 1 Pce
• Long Nose Plier 6” - 1 Pce
• Wire Stripping Plier 8” - 1 Pce
• Combination Wrench: 6, 8, 10, 12, 14, 17 - 6 Pcs
• Hex Key: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 - 8 Pcs
• Claw Hammer 8 Oz - 1 Pce
• A Screwdriver 5.8*100 - 1 Pce
• Cross Screwdriver 5.8*100 - 1 Pce
• Bit Handle - 1 Pce
• Telecommunication Batch SL2.5;PH00 - 2 Pcs
• Electroprobe - 1 Pce
• Insulated Tape - 1 Pce
• Measuring Tape 3 Meter - 1 Pce
• Utility Knife - 1 Pce
• 1/4” Socket: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - 9 Pcs
• 3/8” Spark Plug Socket 16mm - 1 Pce
• 3/8” Spart Plug Socket 21mm - 1 Pce
• 3/8” Extension Bar 75mm - 1 Pce
• 3/8” Quick Release Ratchet Handle - 1 Pce
• 1/2” Socket: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 - 10 Pcs
• 25mm Bit - 9 Pcs
• Bit ADA - 1 Pce
• 25mm Bit - 10 Pcs
• Fastener - 60 Pcs

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait