JAKEMY Screwdriver Repair Tool with Bit

Sebelum PPN:
Rp98.900 - Rp119.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Jakemy JM-8130 Screwdriver Set hadir dengan 45 jenis kepala obeng dengan tingkat kekerasan 58-60 HRC. JM-8130 dilengkapi dengan kotak untuk menyimpan kepala obeng dengan design yang ringan, dan mudah dibawa kemana saja.

Package Contents
Barang-barang yang Anda dapatkan di dalam box :

1x 10cm Extended Rod
1x Handle
1x 10cm Extended Flexible Rod
7x CRV Socket: M2.5, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0, M5.5
10x Torx Screw Driver : T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20
8x Hex Screw Driver : H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0
5x Cross Screw Driver : 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.5
7x Straight Screw Driver : 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0
1x Triangle Screw Driver : 2.0
1x Y Screw Driver : Y2.0
1x Apple-specific Screw Driver : 0.8
1x U Screw Driver : U2.6
1x Circle Screw Driver : 1.5
Fitur
Professional Portable Hardware Tools
Jakemy JM-8130 cocok untuk Anda yang memerlukan kepala obeng dengan berbagai jenis namun tetap mudah untuk dibawa kemana saja.

High Hardness And Good Toughness
Kepala obeng Jakemy JM-8130 memiliki tingkat kekerasan 58-60 HRC, sehingga kokoh dan tahan lama.

Non-slip Handle
Handle Jakemy JM-8130 dilapisi dengan bahan PP sehingga memberikan kenyamanan dan anti-slip saat Anda gunakan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan