EZREN Scraper Portable (Kape)

Sebelum PPN:
Rp22.900
Spesifikasi
Blade MaterialSK5 Alloy Steel
Handle MaterialABS Plastic
Size (mm)142x101
Blade Length (inch)4
Blade Width (inch)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ezren EZ-1120 Portable Scrapper Pisau Kape Cutter Pembersih Kaca Ubin

- Pisau pembersih multi-fungsi tipe-T, mudah menghilangkan Berbagai noda membandel.
-Cocok untuk berbagai skenario: jahitan ubin yang indah / pembersih kaca / kulit dinding sekop / pelapis bubuk dempul / noda dapur / lift iklan kecil.
- Dapat menghilangkan lem kering layar dan lem ultraviolet tanpa merusak layar.
- Pisau Pengikis Penghilang Lem UV.
-Untuk Alat Perbaikan Layar Sentuh LCD Ponsel.

isi paket
1x Ezren EZ-1120 Portable Scrapper Pisau Kape Cutter Pembersih Kaca Ubin

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan