Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Obeng Set paling Praktis 25 in 1 dalam dompet
Obeng Set Reparasi 25 Pcs merupakan obeng reparasi yang mempunyai kualitas tinggi. Dilengkapi dengan tempat penyimpanan berupa pouch atau dompet sehingga tidak mudah pecah dibandingkan dengan tempat bahan mika/plastik.
Sangat ringan dan ringkas dengan kepala obeng yang mempunyai presisi tinggi terbuat dari baja terkini (chrome vanadium steel) yang dipanaskan khusus hingga menghasilkan tingkat kekerasan HRC52-60. Mata obeng terdiri dari 25 mata yang beraneka ragam, lengkap untuk berbagai keperluan. Cocok untuk produk digital seperti komputer, handphone, kamera, kacamata dan jam tangan.
Spesifikasi Obeng Set Reparasi 25 Pcs Fatick TORX :
Five-star screw driver : 0.8 1.2
Trox screw driver : T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T15
Triangle driver :2.3
Y screw driver : 2.0
Cross screw driver :1.0 1.2 2.0 3.0
Flat screw driver : 1.0 1.5 2.0 3.0
Point screw driver :0.8
Isi Paket :
1 Pcs Handle
24 Pcs Mata Obeng
1 Pcs Dompet penyimpanan
Obeng Set Reparasi 25 Pcs merupakan obeng reparasi yang mempunyai kualitas tinggi. Dilengkapi dengan tempat penyimpanan berupa pouch atau dompet sehingga tidak mudah pecah dibandingkan dengan tempat bahan mika/plastik.
Sangat ringan dan ringkas dengan kepala obeng yang mempunyai presisi tinggi terbuat dari baja terkini (chrome vanadium steel) yang dipanaskan khusus hingga menghasilkan tingkat kekerasan HRC52-60. Mata obeng terdiri dari 25 mata yang beraneka ragam, lengkap untuk berbagai keperluan. Cocok untuk produk digital seperti komputer, handphone, kamera, kacamata dan jam tangan.
Spesifikasi Obeng Set Reparasi 25 Pcs Fatick TORX :
Five-star screw driver : 0.8 1.2
Trox screw driver : T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T15
Triangle driver :2.3
Y screw driver : 2.0
Cross screw driver :1.0 1.2 2.0 3.0
Flat screw driver : 1.0 1.5 2.0 3.0
Point screw driver :0.8
Isi Paket :
1 Pcs Handle
24 Pcs Mata Obeng
1 Pcs Dompet penyimpanan
Fitur
Dompet penyimpanan obeng set portable dan tidak gampang jatuh.Ukuran kepala yang berbeda sesuai dengan pemakaian yang berbeda.
1 tongkat obeng dan 24 mata obeng cocok untuk membongkar komputer, smartphone, kacamata, jam tangan, dll.
Semua mata obeng telah diproses dengan suhu tinggi.
Cengkeramannya terbuat dari aluminium alloy ringan berkualitas tinggi dan awet. Ekor pegangan menggunakan bearing yang presisi , fleksibel dan mudah digunakan.
Kegunaan
Memperbaiki komputer, smartphone, televisi, telepon, kacamata, perangkat CD / VCD / DVD, perangkat optik. Alat praktis untuk perbaikan. Tongkat obeng F3.95X33mm Elektroplate Barrel Plating Pengganti untuk Chrome PlatingProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
