ZOTEK Multitester Pen
#Grup produk P108490206
Spesifikasi
| Material | Plastic |
|---|---|
| Power Supply | 2x1.5 V Battery AAA (not included) |
| Dimensions (cm) | 20.2x5.1x3.4 |
| Display | LCD Screen with Backlight |
| DC Voltage Range | 60mV/600mV/6 V/60 V/600 V/1000 V |
| AC Voltage Range | 60mV/600mV/6 V/60 V/600 V/750 V |
| Capacitance Range | 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999 μF/99.99 μF/999.9 μF/9.999mF |
| Frequency | 99.99Hz/999.9Hz/9.999 KHz/99.99 KHz/999.9 KHz/9.999 MHz |
| Resistance Range | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
ini adalah baterai bertenaga, true RMS, auto-mulai, pen-type digital multimeter dengan 6000 jumlah layar LCD backlight.
lima tombol fungsional bukan tradisional rotary beralih memungkinkan operasi satu tangan.
produk ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan tahan lama, yang dapat mencegah kerusakan.
lima tombol fungsional bukan tradisional rotary beralih memungkinkan operasi satu tangan.
produk ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan tahan lama, yang dapat mencegah kerusakan.
Fitur
5 tombol fungsional: bukan tradisional rotary switch, 5 tombol dapat membuat anda pengukuran lebih nyaman dan efisien.True RMS: RMS/DC mengubah menghindari pengaruh distorsi gelombang tegangan dapat menguji akurasi tinggi.
LCD Display: 6000 jumlah layar LCD digital menawarkan uji berdering besar serta jelas pembacaan.
7 Tes Mode: digunakan untuk menguji DC & AC voltage, kapasitansi, resistensi, frekuensi, kontinuitas, diode dan NCV.
Desain manusiawi: muncul dengan auto power off, data tahan, auto/manual rentang.
Diode: ya
kontinuitas: ya
NVC: ya
tampilan maksimal: 6000
kisaran otomatis/manual rentang: ya
benar nilai efektif: ya
retensi Data: ya
senter: ya
baterai rendah tip: ya
shutdown otomatis: ya
nilai relatif pengukuran: ya
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
